入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.059 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | ストロー |
フルートの長さ | 18 mm |
リスト番号 | 550 |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 40 mm |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1.5 mm |
サイズ | 1.50 mm |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46604 | 0.062 " | 分数インチ | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥641 | |
46605 | 0.078 " | 分数インチ | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥631 | |
46606 | 0.093 " | 分数インチ | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥660 | |
46607 | 0.109 " | 分数インチ | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ¥714 | |
46608 | 0.125 " | 分数インチ | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥775 | |
46609 | 0.14 " | 分数インチ | 1.75 " | 2.875 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ¥854 | |
46610 | 0.156 " | 分数インチ | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。