入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.039 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 12 mm |
リスト番号 | 150ASP |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 34 mm |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1 mm |
サイズ | 1.00 mm |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | サイズ | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45604 | 1 / 16 " | 0.062 " | 分数インチ | 1 / 16 " | 7 / 8 " | ヘビーデューティ | 150ASP | 1.875 " | ¥459 | |
45605 | 5 / 64 " | 0.078 " | 分数インチ | 5 / 64 " | 1" | ヘビーデューティ | 150ASP | 2" | ¥459 | |
45606 | 3 / 32 " | 0.093 " | 分数インチ | 3 / 32 " | 1.25 " | ヘビーデューティ | 150ASP | 2.25 " | ¥476 | |
45607 | 7 / 64 " | 0.109 " | 分数インチ | 7 / 64 " | 1.5 " | ヘビーデューティ | 150ASP | 2.625 " | ¥484 | |
45608 | 1 / 8 " | 0.125 " | 分数インチ | 1 / 8 " | 1.625 " | ヘビーデューティ | 150ASP | 2.75 " | ¥505 | |
45609 | 9 / 64 " | 0.14 " | 分数インチ | 9 / 64 " | 1.75 " | ヘビーデューティ | 150ASP | 2.875 " | ¥531 | |
45610 | 5 / 32 " | 0.156 " | 分数インチ | 5 / 32 " | 2" | ヘビーデューティ | 150ASP | 3.125 " | ¥575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。