定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHICAGO-LATROBE 44213 ジョバービット 13/64 インチ高速度鋼 | AA9TNG 1F765

CHICAGO-LATROBE 44213 Jobber Bit 13 / 64in High Speed Steel

在庫あり
アイテム: AA9TNG モデル:44213相互参照:1F765

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥686 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.203 "
寸法タイプ分数インチ
終了明るい
フルートの長さ2.437 "
グレード一般的用途
リスト番号150D
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)3.625 "
ポイント角度118度
ポイントタイプ従来のポイント
シャンク径13 / 64 "
サイズ13 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.16
HSコード8207504060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルポイント角度XNUMX進数に相当寸法タイプシャンク径サイズ終了フルートの長さグレード価格
CHICAGO-LATROBE 44087 ジョバービット #17 ハイス | AA9THR 1F603 44087118度0.173 "ワイヤーサイズ0.173 "#17ブラックオキサイド2.187 "一般的用途¥697
CHICAGO-LATROBE 44088 ジョバービット #18 ハイス | AA9THU 1F605 44088118度0.169 "ワイヤーサイズ0.169 "#18ブラックオキサイド2.125 "一般的用途¥624
CHICAGO-LATROBE 44089 ジョバービット #19 ハイス | AA9THW 1F607 44089118度0.166 "ワイヤーサイズ0.166 "#19ブラックオキサイド2.125 "一般的用途¥624
CHICAGO-LATROBE 44090 ジョバービット #20 ハイス | AA9THY 1F609 44090118度0.161 "ワイヤーサイズ0.161 "#20ブラックオキサイド2.125 "一般的用途¥624
CHICAGO-LATROBE 44091 ジョバービット #21 ハイス | AA9TJA 1F611 44091118度0.159 "ワイヤーサイズ0.159 "#21ブラックオキサイド2.125 "一般的用途¥561
CHICAGO-LATROBE 44092 ジョバービット #22 ハイス | AA9TJC 1F613 44092118度0.157 "ワイヤーサイズ0.157 "#22ブラックオキサイド2"一般的用途¥561
CHICAGO-LATROBE 44093 ジョバービット #23 ハイス | AA9TJE 1F615 44093118度0.154 "ワイヤーサイズ0.154 "#23ブラックオキサイド2"一般的用途¥561

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHICAGO-LATROBE 44213 Jobber Bit 13 / 64in High Speed Steel
¥686 /単価