入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械加工されたロッドエンド |
ボス径 | 1-1 / 2」 |
ボスの厚さ | 13 / 16 " |
長さ | 6" |
材料 | 黒酸化物被覆鋼 |
シャンク径 | 3 / 4 " |
スレッド | 右手 |
ねじの長さ | 2.5 " |
番手 | 3 / 4-10 |
タイプ | 男性 |
船の重量(kg) | 4.3 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。