入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 3 / 8 " |
目外径 | 11 / 16 " |
アイボルトタイプ | ターンドワイヤー |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1-11 / 16」 |
シャンク径 | 3 / 16 " |
シャンクの長さ | 1" |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
番手 | 10-24 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7318152046 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 目外径 | アイボルトタイプ | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08051 4 | 3 / 4 " | 1.5 " | 肩なしで鍛造 | 亜鉛めっきされた | 鋼 | 7.5 " | 3 / 8 " | 6" | ¥29,325 | ||
12988 6 | 1-13 / 16」 | 3-9 / 16」 | 肩で持ち上げる | シンプルスタイル | 鋼 | 7" | 1" | 2.5 " | ¥62,650 | ||
SP20371 | 1.5 " | 2-13 / 16」 | 肩で持ち上げる | 亜鉛 | 鋼 | 5 9 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | ¥115,386 | ||
26056 5 | 1" | 1-21 / 32」 | 肩で持ち上げる | 亜鉛 | 鋼 | 3.25 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥64,099 | ||
12968 8 | 1-11 / 16」 | 3.25 " | 肩で持ち上げる | シンプルスタイル | 鋼 | 6" | 7 / 8 " | 2.25 " | ¥47,641 | ||
14205 2 | 3 / 4 " | 1.25 " | 肩なしで持ち上げる | シンプルスタイル | ステンレス鋼 | 2.25 " | - | 1" | ¥7,554 | ||
14230 4 | 1.5 " | 2-13 / 16」 | 肩なしで持ち上げる | シンプルスタイル | ステンレス鋼 | 4 13 / 16 " | - | 2" | ¥23,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。