入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックスパウト |
終了 | クロムメッキ |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
材料 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 注ぐ速さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GN2AJKABCP | 13 / 16-24おねじ | - | - | ¥20,276 | ||
GN8AJKABCP | 13 / 16-24おねじ | - | - | ¥25,761 | ||
GN2AE3JKABCP | - | 2.2 gpm | - | ¥20,047 | ||
GN1AE3JKABCP | - | 2.2 gpm | 8-3 / 8 "H x 5-7 / 8" Hからアウトレットx3-1 / 2 "インレットからアウトレットへの投影 | ¥17,709 | ||
GN8AE3JKABCP | - | 2.2 gpm | - | ¥25,179 | ||
GN1AJKABCP | 13 / 16-24おねじ | - | - | ¥15,729 | ||
GN10ASWGJKABCP | 13 / 16-24おねじ | - | - | ¥35,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。