入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1/CSA B125.1 ASSE 1001 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 6.75 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | ラバー |
サイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 140度F |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
892-ABCP | 真空遮断弁 | 真鍮 | ¥21,879 | ||
892-302KJKABNF | バキュームブレーカ修理キット | プラスチック | ¥5,839 | ||
892-402KJKABNF | バキュームブレーカアセンブリキット | プラスチック/亜鉛 | ¥9,530 | ||
892-254KJKCP | バキュームブレーカカバーとネジキット、亜鉛 | 亜鉛 | ¥3,238 | ||
778-009KJKCP | 真空遮断弁 | - | ¥52,177 | ||
734-105KJKNF | 真空遮断弁 | - | ¥2,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。