入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイドスプレー付きキッチン蛇口 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1 / CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875、Vermont Bill、NSF / ANSI 372 NSF / ANSI61に認定された低鉛含有量 |
接続 | 1/2 "NPSMオス |
蛇口の操作 | マニュアル |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | デッキ |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元No.430-XJKABNF |
注ぎ口の長さ | 9" |
船の重量(kg) | 1.79 |
船高(cm) | 7.3 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8481805060 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
432-MPABCP | ¥238,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。