入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、CSA、ADA ANSI / ICCA61によってNSF / ANSI 9、セクション117.1に認定 |
接続 | 1/2 "NPSMオス |
排水タイプ | 現れます |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | スタンダード |
終了 | クロムメッキ |
フローアウトレットタイプ | ラミナ |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | デッキ |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 有り |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 4.625 " |
UPC | 611943490102 |
バルブタイプ | セラミックミキシング |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バルブタイプ | コンプライアンス | 接続 | 蛇口の注ぎ口 | 注ぐ速さ | 穴の数 | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201-4ABCP | クォーターターン | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 3/8 "圧縮 | リジッド | 2.2 gpm | 3 | 製造元No.2300-XJKABNF | 4.75 " | ¥112,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。