入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジリテーナー |
終了 | ステンレス鋼 |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 26Y205 |
材料 | ステンレス鋼 |
UPC | 611943579111 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1-022BL100JKABNF | ¥40,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。