CHICAGO BLOWER 1200-3HP高圧ブロワーラジアルブレード3馬力
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | やりがいのあるボール |
ブロワーRPM | 3500 |
CFM @ 1.000インチSP | 1248 |
CFM @ 10.00インチSP | 290 |
CFM @ 2.000インチSP | 1202 |
CFM @ 3.000インチSP | 1150 |
CFM @ 4.000インチSP | 1083 |
CFM @ 5.000インチSP | 986 |
CFM @ 6.000インチSP | 856 |
CFM @ 7.000インチSP | 745 |
CFM @ 8.000インチSP | 646 |
CFM @ 9.000インチSP | 526 |
dBA @ 5フィート | 89 |
排出高さ(インチ) | 6 |
排出幅(インチ) | 6 |
全負荷アンペア | 3.53 |
住宅の高さ | 21 5 / 16 " |
ハウジングの長さ | 17.625 " |
住宅資材 | アルミニウム |
ハウジングの幅 | 5.187 " |
Hz | 60 |
入口径 | 7" |
最大周りの派遣社員。 | 120 F |
最大ブロワーRPM | 3600 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 182TC |
モーターHP | 3 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 3600 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-1 / 8」 |
タイプ | ラジアルブレード |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 12 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 2.875 " |
船の重量(kg) | 72.45 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | 住宅の高さ | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 入口径 | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-1 / 2HP | 13.437 " | 281 | 252 | 10.25 " | 4" | 4" | 56C | 1/2 | ¥223,764 | |
900-1HP | 17 3 / 32 " | 566 | 531 | 13.5 " | 4.375 " | 5" | 56C | 1 | ¥285,281 | |
1000-2HP | 18.25 " | 871 | 813 | 15.875 " | 4.5 " | 6" | 56C | 2 | ¥301,467 | |
1400-5HP | 25.437 " | 1757 | 1709 | 18 15 / 16 " | 6 5 / 16 " | 7" | 184TC | 5 | ¥412,513 | |
1500-7.5HP | 26 " | 2573 | 2457 | 21 5 / 16 " | 7 5 / 16 " | 10 " | 213TC | 7.5 | ¥485,067 | |
1800-10HP | 26 9 / 16 " | 2447 | 2387 | 23 5 / 16 " | 6 5 / 16 " | 10 " | 215TC | 10 | ¥580,936 | |
1829-15HP | 29 13 / 16 " | 3599 | 3521 | 23.875 " | 8.125 " | 10 " | 254TC | 15 | ¥704,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。