CHEM-TECH XP015LAHXG19計量ポンプ15Gpd 110 Psi
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
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボール材料 | TFE |
ボディ材質 | ABS |
cc /分 | 39.427 |
コンプライアンス | ETL、cETL、ETLsanitary、CE |
コード長 | 6ft。 |
ヘッドと継手の材料 | PVC |
高さ | 8.25 " |
Hz | 60 |
長さ | 10 29 / 32 " |
マックス。 フロー | 0.625GPH |
マックス。 流量 | 0.625gph |
マックス。 圧力 | 110のプサイ |
マックス。 粘度 | 300 CPS |
最小 流量 | 1.5GPD |
モーターHP | 1/5 |
モーターRPM | 50 |
フィードの数 | 1 |
電源コード | 6のフィート |
ポンプタイプ | ぜん動 |
再現性 | +/- 2% |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 24 Ft。 |
チューブ材質 | ノルプレン(R) |
ターンダウン率 | 10:1 |
タイプ | 可燃率、高圧力 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 9 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 5.01 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8413190000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | コンプライアンス | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | モーターHP | モーターRPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP007LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10 29 / 32 " | 0.29GPH | 125のプサイ | 1/5 | 50 | 可燃率、高圧力 | ¥142,708 | |
XP009LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10 29 / 32 " | 0.375GPH | 110のプサイ | 1/6 | 30 | 可燃率、高圧力 | ¥144,801 | |
XP030LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10 29 / 32 " | 1.25GPH | 80のプサイ | 1/6 | 30 | 可燃率、高圧力 | ¥140,607 | |
XP007LFHXG19 | 9.81 " | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10.91 " | 0.29GPH | 125のプサイ | 1/5 | 50 | 固定金利、高圧力 | ¥102,830 | |
XP009LFHXG19 | 9.81 " | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10.91 " | 0.375GPH | 110のプサイ | 1/6 | 30 | 固定金利、高圧力 | ¥105,455 | |
XP015LFHXG19 | 9.81 " | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10.91 " | 0.625GPH | 110のプサイ | 1/5 | 50 | 固定金利、高圧力 | ¥104,403 | |
XP030LFHXG19 | 9.81 " | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10.91 " | 1.25GPH | 80のプサイ | 1/6 | 30 | 固定金利、高圧力 | ¥102,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。