CHECKERS FS6L-QD-O警告ホイップ6フィートにフラグが含まれています
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告ホイップ |
色 | 白い鞭、オレンジ色の旗 |
旗の高さ | 11 " |
旗の幅 | 12 " |
材料 | ファイバーグラス |
全体の高さ | 6ft。 |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8512204080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS3-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | ファイバーグラス | 3ft。 | ¥17,705 | ||
FS5-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | ファイバーグラス | 5ft。 | ¥13,183 | ||
FS6-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | ファイバーグラス | 6ft。 | ¥18,105 | 見積依頼
| |
FS3 | 白い鞭、オレンジ色の旗 | ガラス繊維ホイップ、プラスチックコーティングナイロンメッシュフラグ | 3ft。 | ¥11,708 | ||
FS5 | 白い鞭、オレンジ色の旗 | ガラス繊維ホイップ、プラスチックコーティングナイロンメッシュフラグ | 5ft。 | ¥11,978 | ||
FS8 | 白い鞭、オレンジ色の旗 | ガラス繊維ホイップ、プラスチックコーティングナイロンメッシュフラグ | 8ft。 | ¥14,630 | 見積依頼
| |
FS9030 | クリア | - | - | ¥403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。