CHECKERS At2514シリーズ用AT2514HMホイールチョックブラケット
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
アイテム価格 | ホイールチョック取り付けブラケット |
色 | シルバー |
深さ | 22 " |
高さ | 7" |
材料 | 亜鉛メッキを施した金属 |
UPC | 812958000595 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.2 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8302419080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT2512HM | 16 " | 5" | 9.5 " | ¥33,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。