EATON / CHAR-LYNN 190-0105-002 ジェローラーモーター、2252 Nm、流量 170 Lq、355 Rpm
アイテム: CD6HJD
モデル:190-0105-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 170LQ |
高さ | 7.36 " |
長さ | 13.56 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | 1.0625-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 355 RPM |
トルク | 2252 Nmで |
幅(Width) | 6.26 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。