EATON / CHAR-LYNN 184-0438-002 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、985 Nm、流量 75 Lq、100 Rpm
アイテム: CD6HAH
モデル:184-0438-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 5.35 " |
長さ | 9.73 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | ホイール、4本のボルト |
ポートタイプ | G1/2BSP |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 100 RPM |
トルク | 985 Nmで |
幅(Width) | 5.35 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。