EATON / CHAR-LYNN 177-0276-005 VIS ジェローラー モーター、2531 Nm、流量 151 Lq、204 Rpm
アイテム: CD6GME
モデル:177-0276-005
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 151LQ |
高さ | 6.08 " |
長さ | 11.55 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準4ボルト |
ポートタイプ | 1.0625-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 204 RPM |
トルク | 2531 Nmで |
幅(Width) | 5.82 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。