EATON / CHAR-LYNN 155-0109-005 VIS ジェローラー モーター、4052 Nm、流量 170 Lq、164 Rpm
アイテム: CD7GPC
モデル:155-0109-005
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 170LQ |
高さ | 9.32 " |
長さ | 12.89 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | 1.3125-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 164 RPM |
トルク | 4052 Nmで |
幅(Width) | 9.32 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。