EATON / CHAR-LYNN 14400-000 スペアパーツ バックアップ ワッシャー
アイテム:CD6FBJ
モデル:14400-000
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | バックアップワッシャー |
高さ | 1.22 " |
内部径 | 1.001 " |
長さ | 0.05 " |
外径 | 1.22 " |
厚さ | 0.05 " |
幅(Width) | 1.22 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。