EATON / CHAR-LYNN 119-1099-003 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、2085 Nm、流量 170 Lq、254 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 170LQ |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | 1.3125-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 254 RPM |
トルク | 2085 Nmで |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。