EATON / CHAR-LYNN 109-1708-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、705 Nm、流量 95 Lq、383 Rpm
アイテム: CD7FQK
モデル:109-1708-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 95LQ |
高さ | 5.84 " |
長さ | 11.82 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準4ボルト |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 383 RPM |
トルク | 705 Nmで |
幅(Width) | 5.84 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。