EATON / CHAR-LYNN 109-1473-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、850 Nm、流量 95 Lq、303 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 95LQ |
高さ | 4.72 " |
長さ | 11.69 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | マニホールドポート |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 953 RPM |
トルク | 91 Nmで |
幅(Width) | 4.72 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。