EATON / CHAR-LYNN 109-1400-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、970 Nm、流量 95 Lq、151 Rpm
アイテム: CD6DTW
モデル:109-1400-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 95LQ |
高さ | 5.84 " |
長さ | 13.54 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | 1.0625-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 151 RPM |
トルク | 970 Nmで |
幅(Width) | 5.84 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。