EATON / CHAR-LYNN 105-1340-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、660 Nm、流量 75 Lq、308 Rpm
アイテム: CD7EVD
モデル:105-1340-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 5.28 " |
長さ | 8.03 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | ホイール、4本のボルト |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 308 RPM |
トルク | 660 Nmで |
幅(Width) | 5.28 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。