EATON / CHAR-LYNN 105-1247-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、488.4 Nm、流量 76.281 Lq、308 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 76.281LQ |
高さ | 5.28 " |
長さ | 8.03 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | ホイール、4本のボルト |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | テーパー |
速度 | 308 RPM |
トルク | 488.4 Nmで |
幅(Width) | 5.28 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。