EATON / CHAR-LYNN 104-3740-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、385 Nm、流量 75 Lq、576 Rpm
アイテム: CD6BQY
モデル:104-3740-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 4.28 " |
長さ | 9" |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | マニホールドポート |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 760 RPM |
トルク | 385 Nmで |
幅(Width) | 4.28 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。