EATON / CHAR-LYNN 104-3639-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、455 Nm、流量 75 Lq、477 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 5.16 " |
長さ | 9.79 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、2ボルト |
ポートタイプ | G1/2BSP |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 477 RPM |
トルク | 455 Nmで |
幅(Width) | 3.25 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。