アイテム価格 | バックパック噴霧器 |
と互換性 | 除草剤、農薬、肥料 |
開口部のサイズを埋める | 6" |
ホースの長さ | 42 " |
ホース材質 | 強化PVC |
タンクフィルター内 | 有り |
ノズル材質 | (2)ポリプロピレン、真ちゅう/ポリプロピレン |
ノズルタイプ | 調節可能なコーン、ファン |
圧力範囲 | 80から120へのpsi |
圧力解放 | いいえ |
タンク容量 | 4ガロン。 |
タンク材質 | ポリエチレン |
UPC | 023883639006 |
杖の長さ | 18 " |
ワンド素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 5.81 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8424819040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。