入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ペンチ |
切断能力/材料 | 15/32 "から29/32"ハードワイヤーおよびミディアムハードワイヤー、5/32 "ソフトワイヤー |
ハンドルの色 | 青/赤 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 2 23 / 32 " |
ジョー幅 | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.125 " |
鼻のタイプ | 溝 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 29 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。