CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus Cable Flexing 20 / 1pr1-1600フィート
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
アイテム価格 | Can-Busケーブル |
ケーブルタイプ | バス |
色 | バイオレット |
ゲージ/導体 | 20 / 1pr。 |
ジャケットカラー | バイオレット |
ジャケット素材 | TPE |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 30 |
公称外径 | 0.33 " |
指揮者の数 | 2 |
スプール長 | 長さにカット |
スプール/コイルの長さ(フィート) | "1へ" 1600 |
温度。 範囲 | -31度から158度F |
ワイヤー色 | ホワイト/ブラウン |
針金ゲージ | 20 AWG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ゲージ/導体 | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤー色 | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBUS-020-1 | 24 / 2pr。 | 5 | 0.26 " | 4 | ホワイト、ブラウン、グリーン、イエロー | 24 AWG | ¥935 | ||
CFBUS-022-1 | 20 / 2pr。 | 7 | 0.33 " | 4 | ホワイト、ブラウン、グリーン、イエロー | 20 AWG | ¥1,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。