CHAINFLEX CF77-UL-07-07-100連続屈曲制御ケーブル9a300v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | ポリウレタン |
最大アンペア | 9 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.31 " |
指揮者の数 | 7 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | -31度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 6.28 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CF77-UL-07-07-1 | 長さにカット、足で注文 | ¥858 | ||
CF77-UL-07-07-25 | 25ft。 | ¥13,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。