定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHAINFLEX CF5-15-03 連続屈曲制御ケーブル 18a 600v | AC3JQU 2TYY2

CHAINFLEX CF5-15-03連続屈曲制御ケーブル18a600v

在庫あり
アイテム:AC3JQU モデル:CF5-15-03相互参照:2TYY2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥378 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item続き屈曲制御ケーブル
導体材料裸銅
ジャケットカラーグリーン
ジャケット素材PVC
最大アンペア18
最大電圧600V
最小 曲げ半径7.5 x OD
公称外径0.31 "
指揮者の数3
シールド/非シールドシールドなし
スプール長長さにカット、足で注文
温度。 範囲23度から158度F
ワイヤー色黒と白の数字+(1)緑/黄
ワイヤーサイズ16 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)33.02
HSコード8544493080
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル導体材料最大アンペア公称外径指揮者の数スプール長ワイヤーサイズ価格
CHAINFLEX CF5-07-25 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8 CF5-07-25裸銅50.75 "25長さにカット、足で注文18 AWG¥2,040
CHAINFLEX CF5-07-36 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36裸銅50.87 "36長さにカット、足で注文18 AWG¥2,917
CHAINFLEX CF5-15-04 連続屈曲制御ケーブル 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04裸銅180.35 "4長さにカット、足で注文16 AWG¥520
CHAINFLEX CF5-07-25-25 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JVU 2TZK6 CF5-07-25-2550.75 "2525ft。18 AWG¥40,691
CHAINFLEX CF5-07-36-25 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-2550.87 "3625ft。18 AWG¥58,594
CHAINFLEX CF5-15-03-25 連続屈曲制御ケーブル 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25180.31 "325ft。16 AWG¥9,041
CHAINFLEX CF5-15-04-25 連続屈曲制御ケーブル 18a 600v | AC3JVY 2TZL1 CF5-15-04-25180.35 "425ft。16 AWG¥11,047

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHAINFLEX CF5-15-03連続屈曲制御ケーブル18a600v
¥378 /単価