入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グリーン |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 12 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.28 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | DE |
モデル | 導体材料 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF5-07-04 | 裸銅 | 0.28 " | 4 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | ¥418 | |
CF6-07-03 | 裸銅 | 0.33 " | 3 | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | ¥1,071 | |
CF6-07-04 | 裸銅 | 0.35 " | 4 | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | ¥1,003 | |
CF5-07-04-25 | 銅 | 0.28 " | 4 | シールドなし | 25ft。 | ¥8,608 | |
CF6-07-03-25 | 銅 | 0.33 " | 3 | 遮蔽された | 25ft。 | ¥16,866 | |
CF6-07-04-25 | 銅 | 0.35 " | 4 | 遮蔽された | 25ft。 | ¥19,407 | |
CF6-07-03-100 | 銅 | 0.33 " | 3 | 遮蔽された | 100ft。 | ¥65,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。