入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲電源ケーブル |
導体材料 | 裸銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 41 |
最大電圧 | 1000V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.47 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 長さにカット、足で注文 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ワイヤー色 | 導体材料 | ジャケット素材 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | スプール長 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF310-40-01-1 | 銅 | 銅 | TPE | 0.26 " | 1 | 遮蔽された | 1フィート1600フィートまで。 | -31度から194度F | ¥981 | ||
CF31-40-04 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 裸銅 | PVC | 0.55 " | 4 | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | 23度から158度F | ¥2,864 | ||
CF30-40-04-25 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | PVC | 0.47 " | 4 | シールドなし | 25ft。 | 23度から158度F | ¥24,815 | ||
CF31-40-04-25 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | PVC | 0.55 " | 4 | 遮蔽された | 25ft。 | 23度から158度F | ¥41,424 | ||
CF30-40-04-100 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | PVC | 0.47 " | 4 | シールドなし | 100ft。 | 23度から158度F | ¥115,940 | ||
CF31-40-04-100 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | PVC | 0.55 " | 4 | 遮蔽された | 100ft。 | 23度から158度F | ¥157,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。