CHAINFLEX CF140US-07-04-100連続屈曲トレイケーブル14a600v
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
アイテム価格 | 連続屈曲トレイケーブル |
ケーブルタイプ | 連続屈曲 |
導体材料 | 銅 |
ゲージ/導体 | 18/4 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 14 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 8 x OD |
公称外径 | 0.395 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | 23度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 7.54 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | 導体材料 | ゲージ/導体 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | スプール長 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-07-04 | 裸銅 | 18/4 | 0.325 " | 4 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | 18 AWG | ¥607 | |
CF130US-15-05 | 裸銅 | 16/5 | 0.385 " | 5 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | 16 AWG | ¥760 | |
CF130US-15-07 | 裸銅 | 16/7 | 0.445 " | 7 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | 16 AWG | ¥1,132 | |
CF140US-07-04 | 裸銅 | 18/4 | 0.395 " | 4 | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | 18 AWG | ¥824 | |
CF140US-15-07 | 裸銅 | 16/7 | 0.525 " | 7 | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | 16 AWG | ¥1,721 | |
CF130US-07-04-25 | 裸銅 | 18/4 | 0.325 " | 4 | シールドなし | 25ft。 | 18 AWG | ¥14,951 | |
CF130US-15-05-25 | 裸銅 | 16/5 | 0.385 " | 5 | シールドなし | 25ft。 | 16 AWG | ¥16,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。