CHAINFLEX CF130US-07-25-100連続屈曲トレイケーブル6a600v
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
アイテム価格 | 連続屈曲トレイケーブル |
ケーブルタイプ | 連続屈曲 |
導体材料 | 裸銅 |
ゲージ/導体 | 18/25 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 6 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 8 x OD |
公称外径 | 0.69 " |
指揮者の数 | 25 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | 23度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 17.98 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 導体材料 | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CF130US-07-25 | 裸銅 | 長さにカット、足で注文 | ¥2,575 | ||
CF130US-07-25-25 | 銅 | 25ft。 | ¥38,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。