CEP 7506G配電ボックス50AC(1)5-20R
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
アイテム価格 | 配電ボックス |
アンプ | 50 |
色 | シルバー |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
インレット | ツイストロック50A @ 125/250 VAC |
材料 | ステンレス鋼 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
アウトレット | (6) L5-20R GFCI、(1) L6-30R |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
船の重量(kg) | 13.93 |
船高(cm) | 36.32 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | アウトレット | 定格電圧 | コード長 | インレット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8706G | 4 | 50 | イエロー | (6) L5-20R GFCI、(1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | 配電ボックス | ¥276,188 | ||
8706Gu | 4 | 50 | イエロー | (6)5-20R GFCI、(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | 配電ボックス | ¥268,874 | ||
6506G | 4 | 50 | イエロー | (6) L5-20R GFCI、(1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | 配電ボックス | ¥215,305 | ||
6506Gu | 4 | 50 | イエロー | (6)5-20R GFCI、(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | 配電ボックス | ¥231,380 | ||
7706G | 4 | 50 | シルバー | (6) L5-20R GFCI、(1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | 配電ボックス | ¥343,629 | ||
7706Gu | 4 | 50 | シルバー | (6)5-20R GFCI、(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | 配電ボックス | ¥348,738 | ||
7506Gu | 4 | 50 | シルバー | (6)5-20R GFCI、(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | 配電ボックス | ¥368,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。