入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムロック電源コード |
色 | ブラック |
コネクタエンド | CL20FW |
コード長 | 10ft。 |
材料 | ラバー |
最大アンペア | 200 |
Number of Poles | 1 |
ワイヤーの数 | 1 |
プラグエンド | 裸線 |
定格電圧 | 600 VAC |
ワイヤーサイズ | 2/0 |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。