CEP 61225SCBUカムロック延長コード400ACL20FBU
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
アイテム価格 | カムロック延長コード |
色 | ブラック |
コネクタエンド | CL20FBU |
コード長 | 25ft。 |
材料 | ラバー |
最大アンペア | 400 |
Number of Poles | 1 |
ワイヤーの数 | 1 |
プラグエンド | CL20MBU |
定格電圧 | 600 VAC |
ワイヤーサイズ | 2/0 |
船の重量(kg) | 6.71 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。