アイテム価格 | 一時的な電源コード |
色 | ブラック |
コネクタエンド | スリーブ |
コード長 | 6ft。 |
材料 | ラバー |
最大アンペア | 100 |
Number of Poles | 5 |
ワイヤーの数 | 5 |
プラグエンド | ピン |
定格電圧 | 600 VAC |
ワイヤーサイズ | 2/5 |
船の重量(kg) | 7.61 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 53.09 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。