入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントボックス付き発電機コード |
色 | ブラック |
コード長 | 25ft。 |
ゲージ/導体 | 12/4 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | SOW |
NEMAプラグ構成 | L14-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
公称外径 | 0.65 " |
アウトレットの数 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。