CEP 1012延長コード100ft12 / 4 20a Sow Black
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
アイテム価格 | ペンダントボックス付き発電機コード |
色 | ブラック |
コード長 | 100ft。 |
ゲージ/導体 | 12/4 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | SOW |
NEMAプラグ構成 | L14-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
公称外径 | 0.65 " |
アウトレットの数 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 46.04 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。