入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 1.3 |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | "31へ" 34 |
長さの少ないシャフト | 3.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1500 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.875 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 2.5 " |
シャフトの向き | 水平な |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドパターン | 1-11/16 x 1-11/16" |
スタッド数量 | 4 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OTC6004 | 1.1 | 1/20 | ¥34,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。