CENTURY FB1056TEコンデンサーファンモーター1 / 2Hp 1075 Rpm 60hz
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 二重シールドボール |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.4-2.4/1.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 0.65 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.25 " |
リングトゥリングセンター | 8-5 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 5" |
シャフトの向き | Up |
シャフトタイプ | ダブルフラット |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8" |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 8-32 x 1-1/2" |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 094700856609 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 8.84 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | ベアリング | 本体径 | HP | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 36 " | 4 13 / 16 " | ¥33,086 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 48 " | 4 15 / 16 " | ¥49,100 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/4 | 60 | F | 48 " | 5.437 " | ¥51,546 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 48 " | 6.437 " | ¥64,345 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 36 " | 6.437 " | ¥50,634 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | "5へ" 7 | 7 13 / 16 " | ¥89,670 | ||
ORM5458B | 2 | 玉 | 5.625 " | 1 / 3から1 / 6へ | 60 | B | 35 1/2 "から38/1" | 4.125 " | ¥30,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。