CENTURY CB2024AV1 カーボネーター ポンプ モーター、1/4 馬力、分割相、1725 Rpm、48Y フレーム、115VAC
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
アイテム価格 | カーボネーターポンプモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.7 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 48Y |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 4.4A |
高さ | 5 13 / 16 " |
HP | 1/4 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 7 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 炭酸化ポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | なし |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8 1 / 16 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 5 / 16 " |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 5.4 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB2054AD | 115 / 230V AC | 48 | 6.8 / 3.4A | 1/2 | 8 1 / 2 " | 1725/1425 | 2 | 8 13 / 16 " | ¥73,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。