CENTURY BN61ポンプモーター容量St2 1/4 Hp 3450 230 48y Odp
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プールとスパのポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラック |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 8.5/2.8 |
HP | 2、1 / 4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | プールとスパポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3450/1725 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
シャフト | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2 5 / 16 " |
シャフト材質 | 鋼 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 13.73 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モータータイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 効率グループ | 取り付け | 銘板の回転数 | 回転 | 稼働率 | シャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN50V1 | コンデンサ-開始 | - | - | ベース(Base) | 3450/1725 | 反時計回り | 1.0 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | ¥101,405 | ||
BN34V1 | コンデンサ-開始 | - | - | ベース(Base) | 3450/1725 | 反時計回り | 1.0 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | ¥98,744 | ||
BN23V1 | スプリットフェーズ | - | - | ベース(Base) | 3450 | 反時計回り | 1.0 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | ¥51,463 | ||
B2235 | コンデンサ-開始 | 50度C | ハイ | リジッドベース | 3450/1725 | CCW | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | ¥139,094 | ||
B2233 | コンデンサ-開始 | 50度C | スタンダード | リジッドベース | 3450/1725 | CCW | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | ¥107,565 | ||
B237 | PSC | 50度C | スタンダード | リジッドベース | 3450 | CCW | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | ¥133,067 | ||
B2234 | コンデンサ-開始 | 50度C | スタンダード | リジッドベース | 3450/1725 | CCW | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | ¥121,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。