アイテム価格 | モーター取り付けリング |
NEMAフレーム用 | 48と56 |
内部径 | 1-9 / 16」 |
外径 | 2-1 / 2」 |
置き換え | リング取り付けモーターへの取り付けリング |
厚さ | 3 / 8 " |
タイプ | 弾力性のあるゴム |
UPC | 818242305797 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8503009520 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。