CELLTREAT 229590未処理プレート96ウェル-100パック
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
アイテム価格 | 未処理プレート、丸底 |
ウェルあたりの文化圏 | 0.32cm2 |
材料 | ポリスチレン |
音量 | 0.32mL |
ボリューム容量 | 0.32mL |
ウェルあたりの作業量 | 50〜300uL |
船の重量(kg) | 8.98 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。