入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 血清学的ピペット |
バンドカラー | 青 |
容量 | 5mL |
卒業範囲 | 1〜5mL |
卒業細分化 | 0.1mL |
長さ | 235 mm |
材料 | ポリスチレン |
タイプ | ショート |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。