入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニフロートバルブ |
ボディ材質 | ステンレス鋼/バイトン |
コンプライアンス | NSF |
接続タイプ | NPT |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 450度F |
取り付け | 隔壁 |
ロッド長 | 6" |
ロッド材質 | ステンレス鋼 |
サイズ | 1 / 4 " |
バルブフロー-フロー(1) | 1.31 |
バルブフロー-フロー(2) | 2.25 |
バルブフロー-圧力(1) | 35 |
バルブフロー-圧力(2) | 85 |
バルブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481200040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。